Motion
H 216

SKF
H 216

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, Longitud total de 46 mm, Tamaño de rosca de M80x2 , Material de acero
Artículo MI #00592491
No. Fabricante H 216
Precio192.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 216

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, Longitud total de 46 mm, Tamaño de rosca de M80x2 , Material de acero
Artículo MI #00592491
No. Fabricante H 216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$192.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H 216 CONJUNTO DE ADAPTADOR

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1216
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Longitud total
    46 mm
  • Tamaño de la rosca
    M80x2
  • Ancho general
    46 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    105 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM16
  • Número de arandela de bloqueo
    MB16
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 16E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB16)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008404
  • Peso
    1.89 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos