Motion
H 217

SKF
H 217

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M85x2 , Material de acero
Artículo MI #00592496
No. Fabricante H 217
Precio199.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 217

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M85x2 , Material de acero
Artículo MI #00592496
No. Fabricante H 217

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$199.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 217 X 75MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1217
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M85x2
  • Ancho general
    1.9685 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.3307 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM17
  • Número de arandela de bloqueo
    MB17
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 17E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB17)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008411
  • Peso
    2.23 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos