Motion
H 305

SKF
H 305

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 20 mm, Longitud total de 29 mm, Tamaño de rosca de M25x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592529
No. Fabricante H 305
Precio70.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 305

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 20 mm, Longitud total de 29 mm, Tamaño de rosca de M25x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592529
No. Fabricante H 305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 305 X 20MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1305, 2205, 22205
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Longitud total
    29 mm
  • Tamaño de la rosca
    M25x1.5
  • Ancho general
    1.1417 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    1.4961 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM5
  • Número de arandela de bloqueo
    MB5
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB5)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008459
  • Peso
    0.18 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos