Motion
H 307

SKF
H 307

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 30 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca de M35x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592540
No. Fabricante H 307
Precio37.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 307

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 30 mm, Longitud total de 35 mm, Tamaño de rosca de M35x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592540
No. Fabricante H 307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.77/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 307 X 30MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1307, 21307, 2207, 22207
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Tamaño de la rosca
    M35x1.5
  • Ancho general
    1.3780 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2.0472 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM7
  • Número de arandela de bloqueo
    MB7
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB7)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577079886
  • Peso
    0.32 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos