Motion
H310
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 45 mm, Longitud total de 42 mm, Tamaño de rosca de M50x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592555
No. Fabricante H310
Precio42.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 45 mm, Longitud total de 42 mm, Tamaño de rosca de M50x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592555
No. Fabricante H310

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$42.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H310

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1310
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Longitud total
    42 mm
  • Tamaño de la rosca
    M50x1.5
  • Ancho general
    7/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2-3/4 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM10
  • Número de arandela de bloqueo
    MB10
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB10)
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801052344
  • Peso
    0.65 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos