Motion
H311
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 45 mm, Tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #00592562
No. Fabricante H311
Precio67.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 45 mm, Tamaño de rosca M55x2
Artículo MI #00592562
No. Fabricante H311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H311

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Tamaño de la rosca
    M55x2
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM11
  • Número de arandela de bloqueo
    MB11
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB11)
  • Serie
    H3
  • UPC_NO
    4012801170628
  • Altura total
    80 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos