Motion
H310X111
Manguito adaptador - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 42 mm de longitud total, tamaño de rosca M50x1.5
Artículo MI #00592573
No. Fabricante H310X111
Precio51.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 42 mm de longitud total, tamaño de rosca M50x1.5
Artículo MI #00592573
No. Fabricante H310X111
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
Su precio$51.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H310X111

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Longitud total
    42 mm
  • Tamaño de la rosca
    M50x1.5
  • Ancho general
    7/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2-3/4 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM10
  • Número de arandela de bloqueo
    MB10
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB10)
  • Serie
    H3
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801312172
  • Peso
    0.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos