Motion
H313
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #00592575
No. Fabricante H313
Precio122.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #00592575
No. Fabricante H313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$122.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H313

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22213
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M65x2
  • Ancho general
    1/2 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3-5/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM13
  • Número de arandela de bloqueo
    MB13
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB13)
  • Serie
    H31
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801217088
  • Peso
    1.1 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos