Motion
H 313

SKF
H 313

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #00592578
No. Fabricante H 313
Precio135.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 313

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #00592578
No. Fabricante H 313

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio135.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 313 X 60MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    C2213, 1313, 21313, 2213, 22213
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M65x2
  • Ancho general
    1.9685 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.3465 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM13
  • Número de arandela de bloqueo
    MB13
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 13E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB13)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008534
  • Peso
    0.97 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos