Motion
H 314

SKF
H 314

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 52 mm, Tamaño de rosca de M70x2 , Material de acero
Artículo MI #00592584
No. Fabricante H 314
Precio205.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 314

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 52 mm, Tamaño de rosca de M70x2 , Material de acero
Artículo MI #00592584
No. Fabricante H 314
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
Precio205.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 314 X 60MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    21314, 22214
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • Tamaño de la rosca
    M70x2
  • Ancho general
    2.0472 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.6220 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM14
  • Número de arandela de bloqueo
    MB14
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 14E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB14)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008541
  • Peso
    1.54 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos