Motion
H 316

SKF
H 316

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, Longitud total de 59 mm, Tamaño de rosca de M80x2 , Material de acero
Artículo MI #00592593
No. Fabricante H 316
Precio199.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 316

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, Longitud total de 59 mm, Tamaño de rosca de M80x2 , Material de acero
Artículo MI #00592593
No. Fabricante H 316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio199.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 316 X 70MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    21316, 2216, 22216, 1316
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Tamaño de la rosca
    M80x2
  • Ancho general
    2.3228 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.1339 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM16
  • Número de arandela de bloqueo
    MB16
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB16)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008565
  • Peso
    2.26 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos