Motion
H317
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 63 mm, Tamaño de rosca de M85x2 , Material de acero
Artículo MI #00592596
No. Fabricante H317
Price$150.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 63 mm, Tamaño de rosca de M85x2 , Material de acero
Artículo MI #00592596
No. Fabricante H317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$150.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H317

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22217
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud total
    63 mm
  • Tamaño de la rosca
    M85x2
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4-5/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM17
  • Número de arandela de bloqueo
    MB17
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB17)
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801217231
  • Peso
    2.64 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos