Motion
H320
Manguito adaptador: diámetro de orificio de 90 mm, longitud total de 71 mm
Artículo MI #00592614
No. Fabricante H320
Price$164.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador: diámetro de orificio de 90 mm, longitud total de 71 mm
Artículo MI #00592614
No. Fabricante H320
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
Su precio$164.27/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H320 MÉTRICO ADAPTER-90MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud total
    71 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    130 MM
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • Número de tuerca hidráulica
    KM20
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    80067508136
  • Peso
    1.7 kg
  • Altura total
    130 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo