Descripción general
- Adaptador
- Manguito con arandela de seguridad
Especificaciones
- Tipo de productoManguitos adaptadores
- Diámetro interno25 mm
- Longitud total38 mm
- Material/revestimientoAcero
- Diámetro exterior45 mm
- Tipo de piezaManguito adaptador con arandela de seguridad
- Número de tuerca de bloqueoAN06
- Código de armonización8482.99.6510
- Número de arandela de bloqueoAW06X
- País de origenJP
- IncluyeAdaptador, manguito con arandela de seguridad
- SerieH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4547359078916
- UPC_NO4547359078916
- Peso0.265 lb
- MaterialAcero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillLos productores de productos a base de calabaza dependen de los molinos de martillo para cortar calabazas para su procesamiento.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion y NTN recomendó un cambio a cojinetes de lubricación sólida NTN. Esta solución duplicó la vida útil de los rodamientos, redujo el tiempo de inactividad en un 50 % y ofrece ahorros de costos anuales.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNFolleto de panadería de NTN
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNFolleto de procesamiento de granos NTN
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.