Motion
H 2306

SKF
H 2306

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 25 mm, Longitud total de 38 mm, Tamaño de rosca de M30x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592627
No. Fabricante H 2306
Precio93.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2306

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 25 mm, Longitud total de 38 mm, Tamaño de rosca de M30x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592627
No. Fabricante H 2306
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
Su precio$93.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2306 X 25MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    2306
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30x1.5
  • Ancho general
    1.4961 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    1.7717  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM6
  • Número de arandela de bloqueo
    MB6
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB6)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008626
  • Peso
    0.27 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos