Motion
H2309
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M45x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592642
No. Fabricante H2309
Precio78.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 40 mm, Longitud total de 50 mm, Tamaño de rosca de M45x1.5 , Material de acero
Artículo MI #00592642
No. Fabricante H2309
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
Precio78.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2309

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22309, 2309
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Tamaño de la rosca
    M45x1.5
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM9
  • Número de arandela de bloqueo
    MB9
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB9)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801170567
  • Peso
    0.62 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos