Motion
H2311
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 59 mm, Tamaño de rosca de M55x2 , Material de acero
Artículo MI #00592654
No. Fabricante H2311
Price$95.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 50 mm, Longitud total de 59 mm, Tamaño de rosca de M55x2 , Material de acero
Artículo MI #00592654
No. Fabricante H2311

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$95.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2311

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22311
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Tamaño de la rosca
    M55x2
  • Ancho general
    7/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    2-15/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM11
  • Número de arandela de bloqueo
    MB11
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB11)
  • Serie
    H23
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801170581
  • Peso
    0.89 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo