Motion
H2313X

NTN
H2313X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 65 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #00592666
No. Fabricante H2313X
Precio183.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
H2313X

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 60 mm, Longitud total de 65 mm, Tamaño de rosca de M65x2 , Material de acero
Artículo MI #00592666
No. Fabricante H2313X
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
Precio183.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2313X UNIDAD DE COJINETE
  • Adaptador
  • Manguito con arandela de seguridad

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    U213D1
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Tamaño de la rosca
    M65x2
  • Ancho general
    65 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Tipo de pieza
    Manguito adaptador con arandela de seguridad
  • Número de tuerca de bloqueo
    AN13
  • Código de armonización
    8482.99.6510
  • Número de arandela de bloqueo
    AW13X
  • País de origen
    JP
  • Incluye
    Adaptador, manguito con arandela de seguridad
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359079005
  • UPC_NO
    4547359078992
  • Peso
    1.204 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo