Motion
H 2315

SKF
H 2315

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 65 mm, Longitud total de 73 mm, Tamaño de rosca de M75x2 , Material de acero
Artículo MI #00592675
No. Fabricante H 2315
Precio150.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2315

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 65 mm, Longitud total de 73 mm, Tamaño de rosca de M75x2 , Material de acero
Artículo MI #00592675
No. Fabricante H 2315
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
Su precio$150.00/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2315 X 65MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22315, 2315, C2315
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Longitud total
    73 mm
  • Tamaño de la rosca
    M75x2
  • Ancho general
    2.8740 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    3.8583  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM15
  • Número de arandela de bloqueo
    MB15
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 15E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB15)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008718
  • Peso
    2.31 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos