Motion
H2316
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, Longitud total de 78 mm, Tamaño de rosca de M80x2 , Material de acero
Artículo MI #00592679
No. Fabricante H2316
Precio187.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 70 mm, Longitud total de 78 mm, Tamaño de rosca de M80x2 , Material de acero
Artículo MI #00592679
No. Fabricante H2316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$187.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2316

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22316, 2316
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Longitud total
    78 mm
  • Tamaño de la rosca
    M80x2
  • Ancho general
    5/8 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4-1/8 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM16
  • Número de arandela de bloqueo
    MB16
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB16)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801216715
  • Peso
    2.86 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos