Motion
H2317
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 82 mm, Tamaño de rosca de M85x2 , Material de acero
Artículo MI #00592685
No. Fabricante H2317
Price$309.24/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 75 mm, Longitud total de 82 mm, Tamaño de rosca de M85x2 , Material de acero
Artículo MI #00592685
No. Fabricante H2317

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$309.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2317

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22317
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Longitud total
    82 mm
  • Tamaño de la rosca
    M85x2
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM17
  • Número de arandela de bloqueo
    MB17
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB17)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801157568
  • Peso
    3.19 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos