Motion
H2318
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 80 mm, Longitud total de 86 mm, Tamaño de rosca de M90x2 , Material de acero
Artículo MI #00592691
No. Fabricante H2318
Precio197.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 80 mm, Longitud total de 86 mm, Tamaño de rosca de M90x2 , Material de acero
Artículo MI #00592691
No. Fabricante H2318

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$197.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2318

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23218
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Longitud total
    86 mm
  • Tamaño de la rosca
    M90x2
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4-11/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM18
  • Número de arandela de bloqueo
    MB18
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB18)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801157377
  • Peso
    3.74 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos