Motion
H2320
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 90 mm, Longitud total de 97 mm, Tamaño de rosca de M100x2 , Material de acero
Artículo MI #00592702
No. Fabricante H2320
Precio405.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 90 mm, Longitud total de 97 mm, Tamaño de rosca de M100x2 , Material de acero
Artículo MI #00592702
No. Fabricante H2320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$405.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2320

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23220
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud total
    97 mm
  • Tamaño de la rosca
    M100x2
  • Ancho general
    3/4 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5-1/15 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB20)
  • Serie
    H23
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801216739
  • Peso
    4.84 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos