Motion
H 2322

SKF
H 2322

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 105 mm, Tamaño de rosca de M110x2 , Material de acero
Artículo MI #00592710
No. Fabricante H 2322
Precio528.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2322

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 105 mm, Tamaño de rosca de M110x2 , Material de acero
Artículo MI #00592710
No. Fabricante H 2322

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$528.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2322 X 100MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22322, 23222
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud total
    105 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2
  • Ancho general
    4.1339 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    0.7480  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 22E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008770
  • Peso
    6.09 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos