Motion
H 2326

SKF
H 2326

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 121 mm, Tamaño de rosca de M130x2 , Material de acero
Artículo MI #00592721
No. Fabricante H 2326
Precio1,366.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2326

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 121 mm, Tamaño de rosca de M130x2 , Material de acero
Artículo MI #00592721
No. Fabricante H 2326
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
Precio1,366.15 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2326 X 115MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22326, 23226, C2326
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    115 mm
  • Longitud total
    121 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6.4961 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM26
  • Número de arandela de bloqueo
    MB26
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB26)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008794
  • Peso
    10.16 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo