Motion
H 2330

SKF
H 2330

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 139 mm, Tamaño de rosca de M150x2 , Material de acero
Artículo MI #00592740
No. Fabricante H 2330
Precio800.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2330

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 139 mm, Tamaño de rosca de M150x2 , Material de acero
Artículo MI #00592740
No. Fabricante H 2330

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$800.09/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2330 X 135MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22330, 23230
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    135 mm
  • Longitud total
    139 mm
  • Tamaño de la rosca
    M150x2
  • Ancho general
    5.4724 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    7.6772  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM30
  • Número de arandela de bloqueo
    MB30
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 30E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB30)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008817
  • Peso
    14.61 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos