Motion
H2334
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 150 mm, Longitud total de 154 mm, Tamaño de rosca M170x2
Artículo MI #00592750
No. Fabricante H2334
Precio1,505.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 150 mm, Longitud total de 154 mm, Tamaño de rosca M170x2
Artículo MI #00592750
No. Fabricante H2334
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
Su precio$1,505.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H2334

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Longitud total
    154 mm
  • Tamaño de la rosca
    M170x2
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM34
  • Número de arandela de bloqueo
    MB34
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB34)
  • Serie
    H23
  • UPC_NO
    4012801216784

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos