Motion
H 2338

SKF
H 2338

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 169 mm, Tamaño de rosca de M190x3 , Material de acero
Artículo MI #00592762
No. Fabricante H 2338
Precio2,271.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2338

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 169 mm, Tamaño de rosca de M190x3 , Material de acero
Artículo MI #00592762
No. Fabricante H 2338
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
Su precio$2,271.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2338 X 170MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22338, 23238
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Longitud total
    169 mm
  • Tamaño de la rosca
    M190x3
  • Ancho general
    6.6535 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.4488 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM38
  • Número de arandela de bloqueo
    MB38
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 38E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB38)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008848
  • Peso
    26.96 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos