Motion
H 3026

SKF
H 3026

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 80 mm, Tamaño de rosca de M130x2 , Material de acero
Artículo MI #00592778
No. Fabricante H 3026
Price$1,085.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3026

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 115 mm, Longitud total de 80 mm, Tamaño de rosca de M130x2 , Material de acero
Artículo MI #00592778
No. Fabricante H 3026
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
Price$1,085.48/each

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3026 X 115MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23026, C3026
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    115 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño de la rosca
    M130x2
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6.1024 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML26
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL26
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 26E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL26)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577114730
  • Peso
    6.36 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo