Motion
Al 2352 X 240MM

SKF
H 2352 X 240MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 211 mm, Tamaño de rosca Tr 260x4 , Material de acero
Artículo MI #00592783
No. Fabricante H 2352 X 240MM
Precio7,790.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2352 X 240MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 211 mm, Tamaño de rosca Tr 260x4 , Material de acero
Artículo MI #00592783
No. Fabricante H 2352 X 240MM
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
Precio7,790.33 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2352 X 240MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Longitud total
    211 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr 260x4
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM52T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB52
  • Incluye
    Manguito;Tuerca de bloqueo;Arandela de bloqueo
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    7316577114280
  • UPC_NO
    7316577114280
  • Peso
    50.91 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos