Motion
Al 2356 X 260MM

SKF
H 2356 X 260MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, longitud total de 224 mm, material de acero
Artículo MI #00592787
No. Fabricante H 2356 X 260MM
Precio9,975.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 2356 X 260MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, longitud total de 224 mm, material de acero
Artículo MI #00592787
No. Fabricante H 2356 X 260MM
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
Precio9,975.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 2356 X 260MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Longitud total
    224 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM56T
  • Número de arandela de bloqueo
    MB56
  • Incluye
    Manguito;Tuerca de bloqueo;Arandela de bloqueo
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    7316577008862
  • UPC_NO
    7316577008862
  • Peso
    58.56 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos