Motion
H 3024

SKF
H 3024

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 110 mm, Longitud total de 72 mm, Tamaño de rosca de M120x2 , Material de acero
Artículo MI #00592791
No. Fabricante H 3024
Precio903.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3024

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 110 mm, Longitud total de 72 mm, Tamaño de rosca de M120x2 , Material de acero
Artículo MI #00592791
No. Fabricante H 3024

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio903.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3024 X 110MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    1224, 23024, C3024
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño de la rosca
    M120x2
  • Ancho general
    72 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.7087 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML24
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL24
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 24E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL24)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008879
  • Peso
    4.41 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos