Motion
H 3028

SKF
H 3028

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 125 mm, Longitud total de 82 mm, Tamaño de rosca de M140x2 , Material de acero
Artículo MI #00592795
No. Fabricante H 3028
Precio1,229.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3028

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 125 mm, Longitud total de 82 mm, Tamaño de rosca de M140x2 , Material de acero
Artículo MI #00592795
No. Fabricante H 3028

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,229.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3028 X 125MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23028, C3028
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    125 mm
  • Longitud total
    82 mm
  • Tamaño de la rosca
    M140x2
  • Ancho general
    3.2283 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6.4961 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML28
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL28
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL28)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008886
  • Peso
    6.91 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos