H3032.140MM

FAG (Schaeffler)
H3032.140MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, Longitud total de 290 mm, Tamaño de rosca M160x3
Artículo MI #00592801
No. Fabricante H3032.140MM
Precio1,683.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
H3032.140MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, Longitud total de 290 mm, Tamaño de rosca M160x3
Artículo MI #00592801
No. Fabricante H3032.140MM
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
Precio1,683.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3032

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    20232
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Longitud total
    290 mm
  • Tamaño de la rosca
    M160x3
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML32
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL32
  • Incluye
    Tuerca hidráulica (HMV32)
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4012801311250
  • Peso
    11.53 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos