H3038
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 112 mm, Tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #00592815
No. Fabricante H3038
Price$2,612.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 170 mm, Longitud total de 112 mm, Tamaño de rosca M190x3
Artículo MI #00592815
No. Fabricante H3038
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
Su precio$2,612.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3038

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Longitud total
    112 mm
  • Tamaño de la rosca
    M190x3
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML38
  • Número de arandela de bloqueo
    KML38
  • Incluye
    Arandela de seguridad (KML38)
  • Serie
    H30
  • UPC_NO
    4012801216890
  • Peso
    16.52 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo