H 3040

SKF
H 3040

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 180 mm, Longitud total de 120 mm, Tamaño de rosca de M200x3 , Material de acero
Artículo MI #00592827
No. Fabricante H 3040
Precio3,936.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3040

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 180 mm, Longitud total de 120 mm, Tamaño de rosca de M200x3 , Material de acero
Artículo MI #00592827
No. Fabricante H 3040
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
Su precio$3,936.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3040 X 180MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23040, C3040
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Tamaño de la rosca
    M200x3
  • Ancho general
    4.7244 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.4488 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KML40
  • Número de arandela de bloqueo
    MBL40
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 40E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MBL 40)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008947
  • Peso
    19.51 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo