H 3048

SKF
H 3048

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 133 mm, Tamaño de rosca de Tr240x4 , Material de acero
Artículo MI #00592835
No. Fabricante H 3048
Precio5,458.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3048

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 220 mm, Longitud total de 133 mm, Tamaño de rosca de Tr240x4 , Material de acero
Artículo MI #00592835
No. Fabricante H 3048
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
Su precio$5,458.69/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3048 X 220MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23048, C3048
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Longitud total
    133 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr240x4
  • Ancho general
    133 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3048
  • Número de arandela de bloqueo
    MS305248
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3044)
  • Serie
    OH
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008954
  • Peso
    26.48 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos