Motion
H3052X
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 145 mm, Tamaño de rosca de Tr260x4 , Material de acero
Artículo MI #00592837
No. Fabricante H3052X
Precio7,360.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, Longitud total de 145 mm, Tamaño de rosca de Tr260x4 , Material de acero
Artículo MI #00592837
No. Fabricante H3052X
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
Precio7,360.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3052X

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr260x4
  • Ancho general
    145 mm
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3052
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3048
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3048)
  • Serie
    H30
  • UPC_NO
    4012801311571
  • Peso
    34.32 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos