Al 3052 X 240MM

SKF
H 3052 X 240MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, longitud total de 145 mm, material de acero
Artículo MI #00592840
No. Fabricante H 3052 X 240MM
Precio10,747.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3052 X 240MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 240 mm, longitud total de 145 mm, material de acero
Artículo MI #00592840
No. Fabricante H 3052 X 240MM
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
Su precio$10,747.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3052 X 240MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Longitud total
    145 mm
  • Ancho general
    5.7087 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3052
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3052
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Manguito;Tuerca de bloqueo;Arandela de bloqueo
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577114921
  • UPC_NO
    7316577114921
  • Peso
    30.38 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos