Motion
H3056
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, Longitud total de 152 mm, Tamaño de rosca Tr280x4
Artículo MI #00592842
No. Fabricante H3056
Precio9,066.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 260 mm, Longitud total de 152 mm, Tamaño de rosca Tr280x4
Artículo MI #00592842
No. Fabricante H3056
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
Precio9,066.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3056

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    260 mm
  • Longitud total
    152 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr280x4
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3056
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3056
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3056)
  • Serie
    H30
  • UPC_NO
    4012801311625
  • Peso
    39.6 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos