H 3060

SKF
H 3060

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 280 mm, Longitud total de 168 mm, Tamaño de rosca de Tr300x4 , Material de acero
Artículo MI #00592850
No. Fabricante H 3060
Precio8,560.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3060

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 280 mm, Longitud total de 168 mm, Tamaño de rosca de Tr300x4 , Material de acero
Artículo MI #00592850
No. Fabricante H 3060
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
Su precio$8,560.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3060 X 280MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23060, C3060
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Longitud total
    168 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr300x4
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3060
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3060
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS305248)
  • Serie
    OH
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577079909
  • Peso
    46.06 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos