Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
H3076 X 360MM

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 360 mm, Longitud total de 193 mm, Tamaño de rosca Tr380x5
Artículo MI #00592856
No. Fabricante H3076 X 360MM

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H3076 ADAPTADOR

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    360 mm
  • Longitud total
    193 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr380x5
  • Cono
    1:12
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3076
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3076
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MS3076)
  • Serie
    H
  • UPC_NO
    4012801311861
  • Peso
    78.76 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos