Motion
H 3120

SKF
H 3120

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 90 mm, Longitud total de 76 mm, Tamaño de rosca de M100x2 , Material de acero
Artículo MI #00592864
No. Fabricante H 3120
Precio407.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3120

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 90 mm, Longitud total de 76 mm, Tamaño de rosca de M100x2 , Material de acero
Artículo MI #00592864
No. Fabricante H 3120
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
Su precio$407.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3120 X 90MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23120, C3120
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Tamaño de la rosca
    M100x2
  • Ancho general
    2.9921 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5.1181 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM20
  • Número de arandela de bloqueo
    MB20
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 20E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB20)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577008992
  • Peso
    3.98 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos