H3122
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 81 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00592867
No. Fabricante H3122
Precio484.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 100 mm, Longitud total de 81 mm, Tamaño de rosca M110x2
Artículo MI #00592867
No. Fabricante H3122

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio484.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3122

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23122
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud total
    81 mm
  • Tamaño de la rosca
    M110x2
  • Ancho general
    13/16 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    5-11/16 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM22
  • Número de arandela de bloqueo
    MB22
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB22)
  • Serie
    H31
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012801217033
  • Peso
    4.84 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo