H 3124

SKF
H 3124

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 110 mm, Longitud total de 88 mm, Tamaño de rosca de M120x2 , Material de acero
Artículo MI #00592874
No. Fabricante H 3124
Precio891.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3124

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 110 mm, Longitud total de 88 mm, Tamaño de rosca de M120x2 , Material de acero
Artículo MI #00592874
No. Fabricante H 3124

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$891.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3124 X 110MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22224, 23124
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Longitud total
    88 mm
  • Tamaño de la rosca
    M120x2
  • Ancho general
    3.4646 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    6.1024 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM24
  • Número de arandela de bloqueo
    MB24
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 24E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB24)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577009012
  • Peso
    5.72 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos