H 3130

SKF
H 3130

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 111 mm, Tamaño de rosca de M150x2 , Material de acero
Artículo MI #00592892
No. Fabricante H 3130
Precio1,251.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3130

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 135 mm, Longitud total de 111 mm, Tamaño de rosca de M150x2 , Material de acero
Artículo MI #00592892
No. Fabricante H 3130

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,251.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3130 X 135MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22230, 23130
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    135 mm
  • Longitud total
    111 mm
  • Tamaño de la rosca
    M150x2
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    7.6772  pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM30
  • Número de arandela de bloqueo
    MB30
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB30)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577009043
  • Peso
    12.01 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos