H3132
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, Longitud total de 119 mm, Tamaño de rosca de M160 x 3 , Material de acero
Artículo MI #00592895
No. Fabricante H3132
Precio1,733.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, Longitud total de 119 mm, Tamaño de rosca de M160 x 3 , Material de acero
Artículo MI #00592895
No. Fabricante H3132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,733.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H3132

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    23132
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Longitud total
    119 mm
  • Tamaño de la rosca
    M160 x 3
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM32
  • Número de arandela de bloqueo
    MB32
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB32)
  • Serie
    H31
  • UPC_NO
    4012801217101
  • Peso
    16.65 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos