H 3132

SKF
H 3132

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, Longitud total de 119 mm, Tamaño de rosca de M160x3 , Material de acero
Artículo MI #00592898
No. Fabricante H 3132
Precio1,618.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3132

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 140 mm, Longitud total de 119 mm, Tamaño de rosca de M160x3 , Material de acero
Artículo MI #00592898
No. Fabricante H 3132

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,618.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3132 X 140MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22232, 23132
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Longitud total
    119 mm
  • Tamaño de la rosca
    M160x3
  • Ancho general
    4.6850 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    8.2677 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM32
  • Número de arandela de bloqueo
    MB32
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 32E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB32)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577079923
  • Peso
    17.13 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos