Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - diámetro de orificio de 160 mm
Artículo MI #00592907
No. Fabricante H3136 X 160 mm

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR H3136 X 160MM

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM 36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB 36
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 36
  • Serie
    H
  • Número de Upc del fabricante
    662939023470
  • UPC_NO
    662939023470
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo