Motion
H 3136

SKF
H 3136

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 131 mm, Tamaño de rosca de M180x3 , Material de acero
Artículo MI #00592909
No. Fabricante H 3136
Precio1,848.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
H 3136

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 160 mm, Longitud total de 131 mm, Tamaño de rosca de M180x3 , Material de acero
Artículo MI #00592909
No. Fabricante H 3136

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,848.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR H 3136 X 160MM

Especificaciones

  • Número de cojinete compatible
    22236, 23136
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Longitud total
    131 mm
  • Tamaño de la rosca
    M180x3
  • Ancho general
    5.1575 pulg.
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.0551 pulg.
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB36
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 36E
  • País de origen
    EE. UU.
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB36)
  • Serie
    H
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    7316577009050
  • Peso
    19.8 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos